AUSTRIALPIN
50-50 オートロック
材質
7075アルミニウム
形状
オフセットD型
幅(mm)
63
高さ(mm)
113
質量(g)
90
線径(Φmm)
13.5
ロック機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18884084
KX55B
ブルー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18884093
KX55O
オレンジ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18884102
KX55Z
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください