ユニット
反射ベストスリム型
体にフィットするスリムサイズの安全ベスト。
材質
メッシュ素材
質量(g)
160
幅(cm)
90~113
着丈(cm)
40
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18884136
379-47
769-0983
イエロー
オレンジ
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18884145
379-48
769-0991
シルバー
紺
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください