曜日別特売

タイムスイッチ TB17Nシリーズ

タイムスイッチ TB17Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)
(50件のレビュー)
タイマー設定
最小単位/15分
ON/OFF最小間隔/30分
ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万内容量1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
負荷容量
回路構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18884373TB171NAC100(許容範囲/±15%以内)抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/15A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12
モータ負荷(COSΦ=0.7)/750W
最小適用負荷/DC5V 10mA
同一回路(有電圧出力)
5,170
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18884382TB17101NAC100(許容範囲/±15%以内)抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/15A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
別回路(無電圧出力)
5,170
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18884398TB172NAC200(許容範囲/±15%以内)抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/15A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC11500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
同一回路(有電圧出力)
5,420
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18884407TB17201NAC200(許容範囲/±15%以内)抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/15A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
別回路型(無電圧出力)
5,420
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 照明回路の増設
株式会社かねはらサービス業

照明回路を時間ごとに分けてほしいと現場から要望があり、社内工事で取り付けました。(それ以前に同じ型番のモノの交換はしていました)
同一回路と別回路があるので、そこの部分はメーカーのWEBサイトで確認して取り付けています。

対象商品 : 18884373
2024-08-02
用途: 看板工事
プランサクマ製造業

簡単にとりつけできてよかったです。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 18884398
2023-09-08
用途: タイマー壊れ交換
カーニバル自動車・二輪車・自転車関連業

プロの製品ですね!!  問題無し!! 取り付け素人でも簡単!!

3が参考にしています
対象商品 : 18884382
2022-05-10
用途: 夏場の屋根裏換気用

夏場に2階が暑くなるため屋根裏の換気扇を夕方から回すために購入
まだ5月なので試していない
操作が単純で使いやすい、On/Offが3パターン使用できる

1が参考にしています
対象商品 : 18884407
2022-05-03
用途: モーター制御
製造業

タイマーそのものは問題なくとても良い商品です。取り付けビス(木ネジ)を同梱してもらうと便利になります。

1が参考にしています
対象商品 : 18884373
2021-07-29
用途: 夜間照明のタイマー設定
株式会社 冨美不動産業

施工も簡単なので
配線のIn・Outを間違わなければ
どなたでも設置できるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18884373
2021-10-29
用途: 広告灯の配線時

シンプルですが使いやすく取り扱いも簡単なのでとても良いです。。

対象商品 : 18884398
2021-11-05
用途: 30年目の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

店舗外灯用のタイマーが動かなくなった為、後継モデルであるコチラを購入。
交換は5分もあれば出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする