佐藤計量器製作所
防水型センサ/8250-74
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。
使用温度範囲(℃)
-50~200
仕様
防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
材質
(センサ)SUS430、(コード)テフロン
コード長さ(m)
3
センサー寸法(mm)
Φ5×20
センサ精度
クラス2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18965722
MC-K7504(8250-74)
3
-
¥
10,800
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
13097205
MC-K7504(8250-74)【ワケあり】
3
※理由あり(未使用・未開封)
¥
10,800
¥
9,998
¥
8,098
アウトレット
¥
8,908
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください