一般空気用分離センサ/8250-75

一般空気用分離センサ/8250-75 - 佐藤計量器製作所
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。使用温度範囲(℃)-20~60仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニールコード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18965738MC-K7505(8250-75)3
9,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする