佐藤計量器製作所
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。
使用温度範囲(℃)
-100~300
仕様
デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番
779-5858
コード長さ(m)
0.3
センサー寸法(mm)
Φ0.65×10
センサ精度
クラス2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18965756
MC-K7105(8250-57)
0.3
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください