佐藤計量器製作所
センサー(静止表面貼付用/8250-63)
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。
使用温度範囲(℃)
0~300
付属品
耐熱コード3m
仕様
静止表面貼付用センサ
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番
779-5866
コード長さ(m)
3
センサー寸法(mm)
17×14×0.6
センサ精度
クラス2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18965765
MC-K7304(8250-63)
3
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください