佐藤計量器製作所
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。
醸造、水産用
使用温度範囲(℃)
-30~100
仕様
耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番
779-5874
コード長さ(m)
10
センサー寸法(mm)
Φ17×123
センサ精度
クラス2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18965774
MC-K7500(8250-70)
10
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください