被覆熱電対素線

被覆熱電対素線 - 佐藤計量器製作所被覆熱電対素線 - 佐藤計量器製作所被覆熱電対素線 - 佐藤計量器製作所被覆熱電対素線 - 佐藤計量器製作所被覆熱電対素線 - 佐藤計量器製作所

特注センサ(K熱電対)

素線径(mm)Φ0.32素線の種類K内容量1巻
注意
※先端溶接、ASTMミニチュアコネクタは付いておりません。必要な場合は別途費用が発生します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
質量(kg)
長さ(m)
被覆
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18965783DK-K-Φ0.32-100m(8250-90)90約1100ビニール
42,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18965792DT-K-Φ0.32-100m250約0.7100ガラス
44,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
18965808DG-K-Φ0.32-100m400約0.6100シリカガラス繊維
132,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
18965817DJ-K-Φ0.32-100m-250~200約0.5100テフロン
83,700
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
18965826DS-K-Φ0.32-50m400約0.750セラミック
93,000
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする