曜日別特売

サムスタビライザー JPプラス

サムスタビライザー JPプラス - ミューラージャパンサムスタビライザー JPプラス - ミューラージャパンサムスタビライザー JPプラス - ミューラージャパン
(3件のレビュー)

痛めた親指を固定し保護する製品です。
2本の内臓プラスチック製ステーが親指を固定し、そり返りを防止します。
3箇所のストラップで固定強度、サイズを自由に調整できます。
親指はしっかり固定しますが、親指以外は容易に動かすことができ、作業の邪魔になりません。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用) 。
本体メッシュ生地で通気性良好。
イージスマイクローブ加工により雑菌繁殖を抑え防臭効果あり。
ラップタイプで着脱簡単。

サイズフリー左右区別左右兼用材質非石油系ネオプレーン・ナイロン・ポリエステル・PU・PE質量(g)47タイプラップタイプ適合部位親指用手首周り(cm)14~26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888520455277
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18885204
2023-05-15
用途: 親指を脱臼したので保護で使用
その他業種

きちんと固定できていながら手が苦しくないので非常に助かっています。

対象商品 : 18885204
2020-02-09
用途: 右手親指の怪我の補助のため
エトウセイダイ不動産業

自分が期待していたものとは、少し異なっていました。もっと柔らかいサポーターのようなものの方が良かったです。

対象商品 : 18885204
2018-06-21
用途: 普段使用しています。
その他業種

親指の付け根が痛いので使用しています。
親指付きのサポーターは希少なので重宝しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする