曜日別特売

アジャスタブル エルボーサポート

アジャスタブル エルボーサポート - ミューラージャパン
(1件のレビュー)

ひじ全体をしっかり固定。
対向する2本のストラップで固定力の調整が可能。

サイズフリー左右区別左右兼用質量(g)146タイプラップタイプ適合部位ひじひじ周り(cm)17~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888527453057
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18885274
2020-10-18
用途: 毎日の仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な割にしっかりとしていて、サポーターとしての効果はバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする