ミューラージャパン
セルフアジャスティング ニースタビライザー
両サイドのスチールスプリングとクリス・クロスストラップが、ひざの横揺れを強力にサポート。
膝蓋骨の移動による問題にお悩みの方に。
サイズ
フリー
色
黒
質量(g)
294
タイプ
ラップタイプ
適合部位
ひざ
ひざ周り(cm)
31~50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18885414
55427
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください