曜日別特売

ITBストラップ

ITBストラップ - ミューラージャパン

オーバーユースによるランナーズニーまたは腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)が痛い方に最適。
痛みのある箇所をピンポイントで圧迫し、痛みを和らげます。

サイズフリー左右区別左右兼用質量(g)82タイプラップタイプ適合部位ひじひざ周り(cm)25~55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888558859277
2,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする