ミューラージャパン
ワンダー ラップ ニー
強い伸縮性のあるサイロ用可能なラップ。
膝、ふくらはぎ、太ももなどの圧迫や、アイシングの固定に。
サイズ
フリー
色
ベージュ
左右区別
左右兼用
質量(g)
103
タイプ
ラップタイプ
幅(cm)
7.6
長さ(cm)
140
適合部位
ひざ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18885676
54591
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください