ワンダー ラップ アンクル

ワンダー ラップ アンクル - ミューラージャパン
(1件のレビュー)

洗って何度も使える経済的な伸縮包帯。一日中つけていても軽量で快適。

サイズフリーベージュ左右区別左右兼用質量(g)72タイプラップタイプ幅(cm)7.6長さ(cm)70適合部位足首内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888568554590
1,800
1,530
1,683(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18885685
2020-09-27
用途: スポーツをするとき
有限会社フルサワ工業

いつもテーピングをしていましたが、面倒なのとすぐ無くなるのでそれよりもと思い購入してみました。まだ慣れないので巻くのにコツがつかめませんが、慣れればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする