曜日別特売

タイムスイッチ TB31Kシリーズ

タイムスイッチ TB31Kシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB31Kシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB31Kシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB31Kシリーズ - Panasonic(パナソニック)
(23件のレビュー)
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:15分
設定単位:15分
ON/OFF動作回数:96動作
負荷容量
抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/10A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)内容量1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18884793TB31109KAC100(許容範囲/±15%以内)
7,520
6,298
6,928(税込)
当日出荷
18884802TB31209KAC200(許容範囲/±15%以内)
7,520
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: ボイラーのオンオフのタイマーに使用。
株式会社横田観光サービス業

信頼の道具
時間に狂いもなく、しっかりと役目を果たしています。 オンオフのスイッチ類も動きがよく、何のストレスもなく使用できています。

1が参考にしています
2025-10-18
用途: 換気扇のタイマースイッチ
農・林・水産業

追加購入ですが、やはり使いやすい
手頃な価格で設置もしやすかった

2025-01-17
用途: ブロワー切替・電磁弁作動用
サービス業

パッと見て、見やすく時間がすぐわかる。設定しやすい。

対象商品 : 18884802
2024-01-23
用途: 陸田の揚水時
農・林・水産業

タイムスイッチ用設定子の抜き差しがなくなり、大変便利です。

対象商品 : 18884802
2021-09-03
用途: 空調機などの時間制御
永和国土環境株式会社建設業・工事業

設定も分かりやすく簡単に設置行う事が出来ました。
結線方法を商品包装の裏面を確認すれば間違えることなく結線も行えます。

1が参考にしています
対象商品 : 18884802
2020-03-12
用途: ハウス内散水装置の自動化使用
農・林・水産業

200Vで作動でき時間も15分刻みで、24時間設定でき
しかも低価格です。

2が参考にしています
対象商品 : 18884802
2019-11-14
用途: 加温機のファンタイマーに
農・林・水産業

加温機のファンタイマーに使ってます。
今の所、何のトラブルも起きていませんが、前のケースに
取付ようとしたら、規格が少しちがっていました。
でも何とか取付完了です。

1が参考にしています
対象商品 : 18884802
2019-06-22
用途: 生コン養生の自動散水
建設業・工事業

高価でもデジタルの方良いかも...
15分刻みなので!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする