曜日別特売

タイムスイッチ TB11Nシリーズ

タイムスイッチ TB11Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB11Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB11Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB11Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB11Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB11Nシリーズ - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:30分
設定単位:15分
ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
負荷容量
抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/15A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品番号
回路構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18884818TB11NTB11K同一回路(有電圧出力)
10,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18884827TB1101NTB1101K別回路(無電圧出力)
10,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18884818
2022-02-04
用途: 仮設照明作業

設置先からの指定ではじめてアナログのタイマーを購入しました。
時計合わせのダイヤルに遊びがあるので、正確な時間管理を望む場合はお勧めいたしません。
アバウトな時間管理であればパナソニックなので長年安心して使えます。
デジタルタイマーより故障の可能性のある個所が少ないからです。

対象商品 : 18884818
2020-01-06
用途: イルミネーションの自動点灯・消灯

大雑把な時間で良いのであればお勧めです。
最大で15分以上のズレがあります。

対象商品 : 18884827
2018-01-11
用途: マンションのオートロック解錠用

毎日決まった時間だけ解錠させるのに使用しました。特に問題なく作動しています。デジタル式の方が良いと思いますがコスパ的にはこれで十分です。

対象商品 : 18884818
2016-05-18
用途: 看板灯の点灯
服部電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

従来品との互換性、デジタル化による時間精度の向上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする