T.SIN(テイシン電機)
テスターリード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
全長(mm/本)
リード線
絶縁耐圧(V)
質量(g)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18884888
TLA-201
テスター棒L⇔テスター棒S
1000
0.3スケアー
AC1000/1分以上
37
赤・黒各色1本 計2本
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
18884897
TLA-202
テスター棒L⇔バナナプラグ
1000
0.3スケアー
AC1000/1分以上
38
赤・黒各色1本 計2本
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18884906
TLA-203
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください