T.SIN(テイシン電機)
端子付きテストリード
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途
ターミナル等からの電源・信号取り出し用
リード線
0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
AC1000/1分以上
内容量
1セット
全12種類を絞り込む
全長(mm)
500
1000
タイプ
選択してください
Y字端子⇔ICクリップS
Y字端子⇔シールドクリップM
Y字端子⇔バナナプラグ
丸端子⇔ICクリップS
丸端子⇔シールドクリップM
丸端子⇔バナナプラグ
全長(mm/本)
500
1000
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
質量(g)
タイプ
全長(mm/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18884976
TLA-30
赤・黒・緑・黄・白・青各1本 計6本
500
38
Y字端子⇔シールドクリップM
500
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
18884985
TLA-31
赤・黒各色2本 計4本
1000
37
Y字端子⇔シールドクリップM
1000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18884994
TLA-32
赤・黒・緑・黄・白・青各1本 計6本
500
27
Y字端子⇔ICクリップS
500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
18885003
TLA-33
赤・黒各色2本 計4本
1000
29
Y字端子⇔ICクリップS
1000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18885012
TLA-34
赤・黒・緑・黄・白・青各1本 計6本
500
41
Y字端子⇔バナナプラグ
500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18885028
TLA-35
赤・黒各色2本 計4本
1000
39
Y字端子⇔バナナプラグ
1000
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18885037
TLA-36
赤・黒・緑・黄・白・青各1本 計6本
500
38
丸端子⇔シールドクリップM
500
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18885046
TLA-37
赤・黒各色2本 計4本
1000
34
丸端子⇔シールドクリップM
1000
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18885055
TLA-38
赤・黒・緑・黄・白・青各1本 計6本
500
27
丸端子⇔ICクリップS
500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18885064
TLA-39
赤・黒各色2本 計4本
1000
29
丸端子⇔ICクリップS
1000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18885073
TLA-40
赤・黒・緑・黄・白・青各1本 計6本
500
41
丸端子⇔バナナプラグ
500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18885082
TLA-41
赤・黒各色2本 計4本
1000
39
丸端子⇔バナナプラグ
1000
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください