ワニ口クリップ付テストリード

ワニ口クリップ付テストリード - T.SIN(テイシン電機)ワニ口クリップ付テストリード - T.SIN(テイシン電機)ワニ口クリップ付テストリード - T.SIN(テイシン電機)ワニ口クリップ付テストリード - T.SIN(テイシン電機)ワニ口クリップ付テストリード - T.SIN(テイシン電機)
(1件のレビュー)

ワニグチクリップL両端付き

用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
リード線
全長(mm/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像18885107TLA-6150016ワニグチクリップS両端付0.3スケアー500
オープン
859
945(税込)
当日出荷
※商品画像18885116TLA-62100037ワニグチクリップL両端付0.5スケアー1000
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18885107
2025-10-06
用途: メンテナンス時
製造業

普通に良いです。耐久性が気になりますが、今のところ大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする