曜日別特売

バッテリークリップリード線

バッテリークリップリード線 - T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップリード線 - T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップリード線 - T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップリード線 - T.SIN(テイシン電機)

アースケーブル補修用

用途ドラムコードのアース配線補修用です。RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
質量(g)
タイプ
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像18885125TLA-70赤・黒・緑各色1本 計3本100070バッテリークリップ5A両端付0.5スケアー
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
※商品画像18885134TLA-71緑2本15021バッテリークリップ5A片側1.25スケアー
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする