SIGNET(シグネット)
3/8DR ディープソケットセット
こんなお得な商品も!
ディープソケット セット
モノタロウ
¥
2,198
~
税込
¥
2,418
~
(147)
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角
6角
差込角(inch)
3/8
セット内容
8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
材質
クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)
質量(g)
1031
タイプ
パッケージのタイプ:紙箱
サイズ(mm)
W285×D85×H35
内容量
1セット(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18890488
12431
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください