スタビー ラチェットハンドル

スタビー ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)スタビー ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)スタビー ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)スタビー ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)スタビー ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)スタビー ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)スタビー ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)スタビー ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)
(4件のレビュー)

狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。

差込角(DR)3/8全長(mm)117厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889062812530
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18890628
2022-05-24
用途: 狭い場所の整備に。
農・林・水産業

同じメーカー内で価格が高いタイプと安いタイプが有ったのだが、このメーカーのは初めての購入なので、安い方を購入してみた。
ギアの当たりは大きいが使うには問題無さそう。

対象商品 : 18890628
2021-09-08
用途: バイクのメンテナンス用に購入しました。
サービス業

バイク旅行時の携帯用に購入しました。コンパクトで使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18890628
2018-03-24
用途: バイクの作業

カウル付きバイク オイルフィルターを外すためにはこのコンパクトさ命
大きな力をかけるには 柄が短いので不向きですが狭い場所では
その柄の短さが秀逸です

対象商品 : 18890628
2017-05-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い箇所のボルトの緩め絞め
使いやすいです。
ソケットのロックあります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする