SIGNET(シグネット)
フレックススタビーラチェットハンドル
狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。
フレックススタビータイプ。
差込角(DR)
3/8
全長(mm)
140
厚さ(mm)
ヘッド差込部含まず15、含む31
ヘッド長(mm)
52
ヘッド幅(mm)
33
ギヤ歯数
45
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18890637
12531
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください