SIGNET(シグネット)
ラチェットハンドル
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。
ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
差込角(DR)
3/8
全長(mm)
202
厚さ(mm)
(ヘッド)差込部含まず15m、含む31
ヘッド長(mm)
52
ヘッド幅(mm)
33
ギヤ歯数
45
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18890646
12532
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください