エキステンションバー

エキステンションバー - SIGNET(シグネット)エキステンションバー - SIGNET(シグネット)エキステンションバー - SIGNET(シグネット)エキステンションバー - SIGNET(シグネット)エキステンションバー - SIGNET(シグネット)エキステンションバー - SIGNET(シグネット)エキステンションバー - SIGNET(シグネット)エキステンションバー - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。

差込角(sq.)1/2軸径(Φmm)15.5外径(Φmm)22.5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889174813506125
800
759
835(税込)
当日出荷
1889175713507250
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1889176613567380
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1889177513568600
3,050
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18891757
2020-09-13
用途: 自動車のメンテナンス

車のO2センサーを外すたの延長用に250mmと380mmを購入しました。1/2”の差込角なので、強度的にも問題なく、レンチタイプのオフセットしたO2センサーも一発で外すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする