SIGNET(シグネット)
ラチェットハンドル
プッシュボタン付き丸ヘッドタイプ。ギア数が72で送り角5°のため、狭い場所での作業に最適です。
差込角(DR)
1/2
全長(mm)
255
幅(mm)
40
厚さ(mm)
差込部含まず25、含む46
ヘッド長(mm)
42
ギヤ歯数
72
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18891845
13515
¥
5,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください