ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)

プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。ギア数:45

差込角(DR)1/2全長(mm)245幅(mm)43厚さ(mm)差込部含まず19、含む38ヘッド長(mm)65内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889187213532
5,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする