SIGNET(シグネット)
BOXER ラチェットハンドル
レバーはグリップを握ったまま親指での切替が可能です。ギア数:45
差込角(DR)
1/2
全長(mm)
270
厚さ(mm)
差込部含まず19、含む38
ヘッド幅(mm)
47
ギヤ歯数
45
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18891942
13561
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください