SIGNET(シグネット)
ラチェットハンドル
グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル。
差込角(DR)
3/4
全長(mm)
510
厚さ(mm)
差込部含まず30
タイプ
ギア数24
ヘッド幅(mm)
62
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892256
14501
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください