SIGNET(シグネット)
ボルテックスソケット
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm)
19.5
内容量
1個
全17種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
全長(mm)
32
33
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
肉厚(mm)
深さ(mm)
先端外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892405
20510
10
32
2
7
14.5
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892423
20512
12
32
2
7
16.5
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892448
20514
14
32
2.5
11
19
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892475
20517
17
32
2.5
11
22.5
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892493
20519
19
33
2.5
12
25
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
18892335
20410
-
32
2
7
13.5
¥
270
取扱い終了
18892344
20411
-
32
2
7
15.5
¥
270
取扱い終了
18892353
20412
-
32
2
8
17.5
¥
270
取扱い終了
18892362
20413
-
32
2.5
8
19
¥
270
取扱い終了
18892378
20414
-
32
2.5
10
21.5
¥
370
取扱い終了
18892387
20415
-
32
2.5
11
23
¥
370
取扱い終了
18892396
20416
-
33
2.5
11
25
¥
370
取扱い終了
18892414
20511
11
32
2
7
15.5
¥
270
取扱い終了
18892432
20513
13
32
2.5
8.5
18
¥
300
取扱い終了
返品不可
18892457
20515
15
32
2.5
11
20
¥
400
取扱い終了
18892466
20516
16
32
2.5
11
21.5
¥
370
取扱い終了
18892484
20518
18
32
2.5
11
24
¥
370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください