曜日別特売

ヘックスビットアダプター

ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)
(26件のレビュー)

ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。

全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18892965220013/8
500
439
483(税込)
当日出荷
18890165115161/4
350
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18890165
2024-08-09
用途: 他社製より良い
製造業

試し買いで他社製と比べましたが、値段がほどほどで一番使いやすいのがこちらでした。形状によりどちらが1/4側だろうと覗き込む手間はありますが、マーキングなんかをすればいいかと。

2024-09-25
用途: バイクのメンテナンス

購入して1ヶ月ほどで押さえのスプリングが折損脱落してしまいました。
安価なのですぐに買い換えましたが、ビットが脱落する可能性があり、ちょっと怖いです。
次回壊れたら別の製品を探そうと思います。 壊れないことを願いますが…

対象商品 : 18890165
2023-06-19
用途: 車のメンテナンス
製造業

トルクレンチが入らないようなところにあるプラスネジを外す際に使用しました。プラスネジを差し込んでも特にぐらつきもなくしっかり固定されていて問題なく使用できました。ホームセンターにもなかなかおいていないようですし、値段も安くて助かりました。

対象商品 : 18892965
2022-12-25
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

HEXビットを3/8ラチェットに装着して、トルクスネジの脱着に使ってます。
ソケットもあるのですが、ドライバーどの併用使用で作業効率が上がりました

1が参考にしています
対象商品 : 18890165
2022-06-20
用途: アダプターとして
有限会社 リラックス自動車・二輪車・自転車関連業

いろんなメーカーのなかで、凸部との相性が良い。
グラつき少なく、ビットもキッチリ収まる。

対象商品 : 18892965
2021-11-27
用途: ビットの付け替え

他にも持っていたのですが、必要に迫られもう一つ購入。
特に問題も無いので良いのでは無いでしょうか。

対象商品 : 18890165
2022-08-04
用途: 機械整備時
製造業

とにかく安価なので、助かります。決して品質が悪いわけではなく、品質も満足です。

対象商品 : 18890165
2021-08-18
用途: DIY用

1/4、3/8の両方を購入しましたが、3/8のほうが少し大きいです。もう少し安いといいのですが。1/4はコスパ的には良いと思います。使用は問題ありません。耐久性はまだ使って間もないので不明です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする