SIGNET(シグネット)
プラスビットソケット
(1件のレビュー)
差込角(sq.)
3/8
先端形状
+
全長(mm)
49
軸長(mm)
23
外径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893464
22801
#1
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
18893473
22802
#2
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
18893482
22803
#3
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください