SIGNET(シグネット)
マイナス ビットソケット
先端形状
-
差込角(sq.)
3/8
全長(mm)
49
軸長(mm)
23
外径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893498
22832
4.0
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
18893507
22834
5.5
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
18893516
22836
6.5
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
18893525
22837
7.0
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
18893534
22838
8.0
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください