曜日別特売

ヘックスビットソケット

ヘックスビットソケット - SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット - SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット - SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット - SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット - SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット - SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット - SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット - SIGNET(シグネット)
差込角(sq.)3/8全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.5先端形状ヘキサゴン内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188937262289010.0
650549
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
18893735228822.5
650549
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
18893744228833.0
650549
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
18893753228844.0
650549
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
18893762228855.0
650549
549
604(税込)
当日出荷
18893778228866.0
650549
469
アウトレット
516(税込)
当日出荷
残り1点です
18893787228888.0
650549
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする