SIGNET(シグネット)
ヘックスビットソケット
差込角(sq.)
1/2
全長(mm)
55
軸長(mm)
17
外径(Φmm)
24
先端形状
ヘキサゴン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18894408
23884
4
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
18894417
23885
5
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
18894426
23886
6
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
18894435
23887
7
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
18894444
23888
8
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
18894453
23890
10
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
18894462
23892
12
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
18894478
23894
14
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください