ロングヘクスローブビットソケット

ロングヘクスローブビットソケット - SIGNET(シグネット)ロングヘクスローブビットソケット - SIGNET(シグネット)ロングヘクスローブビットソケット - SIGNET(シグネット)ロングヘクスローブビットソケット - SIGNET(シグネット)ロングヘクスローブビットソケット - SIGNET(シグネット)ロングヘクスローブビットソケット - SIGNET(シグネット)ロングヘクスローブビットソケット - SIGNET(シグネット)ロングヘクスローブビットソケット - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

ロングタイプ

差込角(sq.)1/2先端形状ヘクスローブ全長(mm)100軸長(mm)62外径(Φmm)24内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889464523963T25
1,200
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
1889465423964T27
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
1889466323965T30
1,200
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
1889467223966T40
1,200
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
1889468823967T45
1,200
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
1889469723968T50
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
1889470623969T55
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: ダイハツ・ウエイクのリヤホイールベアリング交換に使用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

T55のサイズが手元に無かったため急遽購入しました。長さもジャストで使用する場面は多くありませんが、1本は必要な工具です。これが無いとボルトが解けませんから!

対象商品 : 18894663
2018-05-09
用途: トルクス用ボルト取り外し用工具として。

価格もそこそこでいいです。使用には満足していますが、この手の工具はあまり負荷をかけすぎるとよく先端が欠けるので此処の商品の耐久性が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする