曜日別特売

ヘックスビットアダプター

ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプター - SIGNET(シグネット)
(3件のレビュー)

10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。

寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX内容量1個
注意
※リバーシブルギアレンチには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889685834280
250
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18896858
2023-12-16
用途: 板ラチェットで狭い場所用に

以前は別の商品使っていましたが紛失したため補充し、サイズ違いのビットと入れ替えるのが面倒になり追加購入です、便利で手放せない工具です、難点は小さいので紛失しやすい事くらいですね。

対象商品 : 18896858
2019-03-01
用途: 機械整備
製造業

緊急対応用の工具箱に常備してます。
コンパクトで便利なんですが、
紛失もし安いので何度も買い直してます。

対象商品 : 18896858
2016-03-12
用途: 板ラチェット10mmとの組合せで!!
農・林・水産業

板ラチェット10mmとの組合せで、目からウロコ、感激しました。
今まで、六角L字レンチで作業していたことが、10倍ぐらいの時間短縮になります。
それと、とても頭が低く出来ますので、上方向に作業スペースがほとんど無い厳しい状況下で、威力が発揮されロウです。
購入して大正解でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする