曜日別特売

インチ ロングボール 六角レンチセット

インチ ロングボール 六角レンチセット - SIGNET(シグネット)インチ ロングボール 六角レンチセット - SIGNET(シグネット)インチ ロングボール 六角レンチセット - SIGNET(シグネット)インチ ロングボール 六角レンチセット - SIGNET(シグネット)インチ ロングボール 六角レンチセット - SIGNET(シグネット)インチ ロングボール 六角レンチセット - SIGNET(シグネット)インチ ロングボール 六角レンチセット - SIGNET(シグネット)インチ ロングボール 六角レンチセット - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

ホルダー付き。

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8内容量1セット(9個)
注意
※ボールポイント部では本締めできません。単品での販売は致しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889759435218
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18897594
2019-07-10
用途: 機械整備

珍しいインチサイズセットで表面がコーティングされています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする