SIGNET(シグネット)
ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティング
サビに強いブルーコーティングを採用
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
先端形状
ボールポイント
内容量
1セット(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18897603
35220
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください