曜日別特売

ロングボールヘックスレンチセット

ロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

ホルダー付き。

サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント内容量1セット(9個)
注意
※ボールポイント部では本締めできません。※単品での販売は致しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889763735228
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18897637
2021-11-20
用途: バイクのメンテナンス
製造業

ホームセンターで売っている安物の工具セットの六角レンチは短くて力が入らず手を痛めますし、六角穴をナメてしまうので、きちんとしたメーカー品に買い替えました。出番は少ないですが、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする