曜日別特売

折りたたみ式ヘックスレンチセット

折りたたみ式ヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)折りたたみ式ヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)折りたたみ式ヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)折りたたみ式ヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)折りたたみ式ヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘックスレンチセット。

サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容2.5・3・4・5・6・7・8・10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×37×37(折りたたみ時)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889764636277
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18897646
2021-04-02
用途: 機械のメンテ 施工
電気・ガス・熱供給・水道業

ビルマルの奥まった操作弁等に ブレードが長いので良い また造りがしっかりしていて10mm等は力が入れやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする