SIGNET(シグネット)
折りたたみ式ボールヘックスレンチセット
コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみボールポイント式ヘックスレンチセット。
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
セット内容
2.5・3・4・5・6・7・8・10
先端形状
ボールポイント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×37×37(折りたたみ時)
内容量
1セット
注意
※ボールポイント部では本締めできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18897655
36282
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください