曜日別特売

超ロングストレートメガネギアレンチ

超ロングストレートメガネギアレンチ - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。
72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)

形状ストレートラチェット機構あり内容量1本
注意
※固着したボルトナットを回す場合などの高トルクが必要な時は通常のメガネ部をご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18898118383088235
3,000
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
188981543831717405
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
188981633831919420
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
188981273831010291
3,300
取扱い終了
188981363831212327
3,500
取扱い終了
188981453831414367
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18898145
2024-02-25
用途: 自動車整備

特に傷んだボルトでもないのにメガネ側が滑って頭をなめそうになった。
他サイズもセットで所有しているが全体的にボルトとの遊びが大きい。
ラチェット側は大したトルクもかけていないのに三回位の使用で壊れて左右どちらもフリー回転出来るようになった。
ミラー仕上げは綺麗だが実用工具としてはオススメしませんか。

2が参考にしています
対象商品 : 18898163
2019-01-10
用途: LPガス調整器の仮締め
山脇保安設備

使用3回目でギアが壊れました。同じように使っていたトラスコのラチェットは壊れていません。メーカーに問い合わせ検査願いした所、異常が無いとの回答。再度調査を願いその回答が負荷をかけた際のオーバートルクが原因で正常機能しなくなった。本締め作業を行う事により発生すると回答がありました。調整器の本締めをギアレンチでする訳が無い。最初は異常なく、2回目で工具ではなく作業者が悪いとの回答でもうこのメーカーの工具は買わないと決めました。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする