SIGNET(シグネット)
可変プライバー
こんなお得な商品も!
フレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付き
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(23)
アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。
ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
用途
自動車修理金属板加工機械修理など
軸径(Φmm)
(六角)16
全長(mm)
615
質量(g)
1400
本数
1
商品構成
単品
内容量
1本
注意
※長さはアゴを90°にした状態の長さです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18898495
46244
¥
7,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください