ミニスナップリングプライヤーセット

ミニスナップリングプライヤーセット - SIGNET(シグネット)ミニスナップリングプライヤーセット - SIGNET(シグネット)ミニスナップリングプライヤーセット - SIGNET(シグネット)ミニスナップリングプライヤーセット - SIGNET(シグネット)
(5件のレビュー)

先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。
穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。
全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。

種類セット品全長(mm)66~77軸穴種別軸・穴兼用軸径(Φmm)1内容量1セット(4個)
注意
※単品での販売は致しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889883646902
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18898836
2021-10-08
用途: 食品工場の設備メンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

仕事で使用するので購入しました。
四本セットのミニスナップリングプライヤー使いやすく良いです。
大変満足しています。

対象商品 : 18898836
2018-08-29
用途: 治具製作時

ミニサイズで工具箱の中で収まりが良くて助かります。先端品が曲がっていたので手修正して使用中です。

対象商品 : 18898836
2017-10-19
用途: ロードレーサー ペダルのメンテナンス

デュラエースのペダル軸にスナップリングが使用されています。ベアリングの手入れの際にミニスナップリングの小ささ、使用感が丁度良いデス
剛性感もあり費用対効果バツグン。

対象商品 : 18898836
2017-11-30
用途: スクーター Cリング 取り外し
建設業・工事業

モノが小さいため、多少力が必要だが、外すことはできるし、先が簡単に折れたりしないのは〇、私的には、使用頻度が少ないので、これで十分だと思います。

対象商品 : 18898836
2015-12-29
用途: バイク 車
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度は少ないですが、曲がり具合がちょうど良く使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする