SIGNET(シグネット)
ミニスタビードライバー (両頭差替)
通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。
材質(グリップ)
樹脂
厚さ(mm)
(グリップ)12
全長(mm)
34(ビット装着時)
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18899116
51475
プラス、マイナス
6
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください