曜日別特売

ミニドライバー

ミニドライバー - SIGNET(シグネット)ミニドライバー - SIGNET(シグネット)ミニドライバー - SIGNET(シグネット)ミニドライバー - SIGNET(シグネット)ミニドライバー - SIGNET(シグネット)
(3件のレビュー)

精密な作業に最適なミニドライバー。

材質(グリップ)樹脂全長(mm)123種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889913451486マイナス2.6×0.4mm77
200
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18899134
2024-02-13
用途: 自動車整備

自動車整備カップシーリめくり等、ドライバーの先を加工して使っています、使いやすいです。

対象商品 : 18899134
2022-06-28
用途: 細かい作業
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、販売していないので見つけたので購入した。助かりました、

対象商品 : 18899134
2021-06-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の同種製品と大きく違いはありません。
安価ですので、使い捨てとしてガンガン活用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする