SIGNET(シグネット)
ソフトグリップロングドライバー
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル
奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
400
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
注意
※貫通タイプではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18899143
51487
マイナス
5.5×0.75mm
5.5×0.75
300
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください