SIGNET(シグネット)
スタビー ソフトグリップドライバー
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
80
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
注意
※貫通タイプではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18899168
51495
プラス
35
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください